スマホ対応のびのび手袋ボツ無し

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29367058 品番 #147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
子供から大人まで使用可能。
親指・人差指でタッチパネル操作が可能。

ホワイト 用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等 サイズフリー 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応 全長(cm)17.5 ゲージ数10
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29367024
2025-11-28
用途:
自宅での防寒とスマホ操作に利用
その他業種

網目が細かくて暖かく、肌ざわりがいい。スマホの感度が良くて、手袋無しでのタッチと変わらない。高くないし、買ってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
29367049
2026-01-26
用途:
移動の時に使用
サービス業

寒い時にサッと付けれてスマホも使える便利手袋、ゴッツイのに比べたら寒いけどスマホが使えたり薄いので動きを制限しにくいのが便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする