勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (ナイロン)
ノンスリップグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29367189
品番
#200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
高級感のある甲部分の3本飾り
手にフィットするマチ付きタイプ
袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
用途
精密部品の組立、成形品加工作業、接客業 等
材質
綿
色
ホワイト
サイズ
M
入数(双)
1
機能
グリップ力、通気性、吸汗性
全長(cm)
21.5
材質(すべり止め)
塩化ビニル
指マチ
マチあり
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。