※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#361 フィットライナー3双組 勝星産業 29367234 #361 フィットライナー3双組 勝星産業 29367234 #361 フィットライナー3双組 勝星産業 29367234

フィットライナー3双組

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 29367234 品番 #361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減。

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 ブラック サイズS 入数(双)3 機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性 全長(cm)20 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
作業時の保護手袋
株式会社JR東日本運輸サービス 様 (運輸・通信業)

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする