#371 フィットライナー3双組 勝星産業 29367286

#371 フィットライナー3双組 勝星産業 29367286
#371 フィットライナー3双組 勝星産業 29367286

フィットライナー3双組

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ブルー
全長(cm)23
内容量1袋(3双)注文コード29367286品番#371
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減。

用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
ブルーサイズL入数(双)3機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性全長(cm)23材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 作業時の保護手袋
株式会社JR東日本運輸サービス運輸・通信業

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする