※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-280 フィットライナー10双組 勝星産業 29367304 T-280 フィットライナー10双組 勝星産業 29367304

フィットライナー10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 29367304 品番 T-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 ホワイト サイズM 入数(双)10 機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性 全長(cm)21 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする