勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
フィットライナー10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
29367320
品番
T-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
10
機能
耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性
全長(cm)
22
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。