勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の 天然ゴム 背抜き手袋
強力ゴム張り3双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3双)
注文コード
29367329
品番
#272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
強力なゴム張りタイプ。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
使用するほど柔らかくなります。
7ゲージ厚手タイプ
サイズ
フリー
全長(cm)
24
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
7
機能
柔軟性、耐摩耗性、耐久性、薄手、通気性、吸汗性
入数(双)
3
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29367329
#272
62757486
#272
強力ゴム張り3双組
勝星産業
1組(3双)
¥
1,198
税込
¥
1,318
色違い