※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#695 極柔ニトリル3双組 勝星産業 29367347 #695 極柔ニトリル3双組 勝星産業 29367347

極柔ニトリル3双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 29367347 品番 #695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

耐油性の高いニトリルゴムを採用
摩耗強度・突き刺しにも優れています
発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等 レッド サイズM 入数(双)3 機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性 全長(cm)22.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする