勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ニトリルゴム 背抜き手袋
極柔ニトリル3双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3双)
注文コード
29367356
品番
#695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耐油性の高いニトリルゴムを採用
摩耗強度・突き刺しにも優れています
発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等
色
レッド
サイズ
L
入数(双)
3
機能
耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性
全長(cm)
24.5
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。