※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#690 極柔天然ゴム3双組 勝星産業 29367374 #690 極柔天然ゴム3双組 勝星産業 29367374

極柔天然ゴム3双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 29367374 品番 #690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
発泡天然ゴムの優れた透湿性により手蒸れを軽減します。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地
13ゲージ薄手タイプ

用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、アウトドア、レジャー 等 ブラック サイズM 入数(双)3 機能透湿性、柔軟性、耐摩耗性、耐久性、薄手 全長(cm)23 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする