※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-281 指先フィットライナー10双組 勝星産業 29367399 T-281 指先フィットライナー10双組 勝星産業 29367399

指先フィットライナー10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 29367399 品番 T-281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
指先コーティングにより細かい作業に最適
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 ホワイト サイズSS 入数(双)10 機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性 全長(cm)18 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする