ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
RO-711 ECO素材長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29367539
品番
RO-711
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
エコマーク認定再生PET繊維採用のECO素材ツナギ
エコマーク認定ECO素材ツナギ。左胸L字ファスナー付ポケット。帯電防止生地使用。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
長袖ツナギ
色
ネイビー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル)、綿65
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
48
適応身長(cm)
165
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 042
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。