1580 長袖ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29367837 品番 1580
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ストレッチ素材使用のハイスペック長袖メカニックスーツ
タフなストレッチ素材使用のカラーバリエーションが映えるメカニックスーツ。
右胸タテファスナー付ポケット、左胸タテヨコダブルポケット、カフスボタンを閉じ溜まま引き上げ可能なカフスフリー採用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別長袖ツナギ ダークオリーブ サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿65、メッシュ部分ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)82 袖丈(cm)58 着丈(cm)48 機能ストレッチ 適応身長(cm)165 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする