曜日別特売
1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367855

1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367855
1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367855
1580 1580 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 29367855

1580 長袖ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークオリーブ
サイズLL
内容量1着注文コード29367855品番1580
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ストレッチ素材使用のハイスペック長袖メカニックスーツ
タフなストレッチ素材使用のカラーバリエーションが映えるメカニックスーツ。
右胸タテファスナー付ポケット、左胸タテヨコダブルポケット、カフスボタンを閉じ溜まま引き上げ可能なカフスフリー採用。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別長袖ツナギダークオリーブサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65、綿65、メッシュ部分ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)90袖丈(cm)62着丈(cm)52機能ストレッチ適応身長(cm)175袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする