4WAYストレッチパンツ(イータ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29368397 品番 28256711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

防水&透湿素材で雨天時でも快適に!
プロワーカーが使っても安心なレインパンツです。

ブラック サイズXL 機能ロゴ再帰反射プリント/止水ファスナー/大きめ胸ポケット 耐水圧(mm)10000 素材ポリエステル100 %(裏加工TPUラミネート) 透湿度(g/m2)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする