LOGOSbyLIPNER3レイヤーレインキャップ#5006

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29368510 品番35006719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,730
販売価格(税別)
4,300

デザイン蒸れにくい透湿性に加え、雨に強い防水性、耐水性を高めたウェザージャケット。
水の侵入を防ぐファスナーを使用し、裾のドローコードを絞ることにより、ウェアのバタつきを抑え、雨風の侵入を軽減します。
さらに、光を反射するロゴプリントで視認性・安全性も高めたデザインです。
スタイリング雨の日の自転車通勤時や、野外でのアクティビティ時で活躍します。別売りの「LOGOS by Lipner 3レイヤー ウェザーパンツ(35002710)」と組み合わせ着用もおすすめです。
素材高機能な透湿防水生地を使用。縫い目はシームテープ処理し、耐水圧15000mmと強い雨でも安心です。

用途透湿性、耐水性に優れた防水ジャケットとして ブラック サイズF 機能高機能透湿防水生地を使用/フロント3箇所に水の侵入を防ぐファスナーを使用/引きやすい持ち手/後ろ身頃が長い仕様/裾に調節可能なドローコード付き/ロゴリフレクタープリント 耐水圧(mm)15000 素材ポリエステル100% 透湿度(g/m2)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする