クレモナ水産並ズボン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29368650 品番 10060181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工

用途遠洋、中近海作業、沿岸作業、養殖業 仕様ゴム紐は別売り 鉄紺 サイズ1号 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする