ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
クレモナ水産並ズボン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29368659
品番
10060182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,490
販売価格(税別)
¥
5,900
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
遠洋、中近海作業、沿岸作業、養殖業
仕様
ゴム紐は別売り
色
鉄紺
サイズ
2号
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り