マリンエクセルジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29368878 品番 12020361
1月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 種別ジャンパー グリーン サイズLL 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能 素材[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工) パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする