ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの トップス
ロゴスの オールシーズン トップス
マリンエクセルパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29369018
品番
12030160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
種別
パーカー
色
ターコイズ
サイズ
3L
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
パッケージ
袋入り