ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
マリンエクセル並ズボン膝当て付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ターコイズ
サイズ
S
注文コード
29369280
品番
12050164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
色
ターコイズ
サイズ
S
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
パッケージ
袋入り