ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの トップス レインウェア
ハイパーマリンエクセルプロジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29369684
品番
12170410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル
色
レッド
サイズ
3L
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/襟付きフード仕様/前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱
パッケージ
袋入り