SSマリンエクセルジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29369937 品番 12270281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
肌触りが良く、柔らかい生地を使用。

用途遠洋、中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66 ネイビー サイズLL 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/襟付きフード仕様/前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱 パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする