ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの トップス レインウェア
SSマリンエクセルオーバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370007
品番
12280280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。
肌触りが良く、柔らかい生地を使用。
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ
袋入り