ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの トップス レインウェア
レインアタッカーパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370217
品番
12530001
1月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
沿岸作業、養殖業、水産加工業
材質
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ナイロン66(撥水加工処理)
色
ブルー
サイズ
LL
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ
BOX入り