ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの トップス
ロゴスの オールシーズン トップス
エイム・アクティバジャンパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370305
品番
12600161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
土木作業、農作業、一般作業
種別
ジャンパー
色
ターコイズ
サイズ
LL
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
素材
[表地]PVC(高重層)、[裏地]ナイロン66
パッケージ
袋入り