エイム・アクティバズボン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29370427 品番 12610153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

裏地にナイロン66を使用 これまでにない軽さと肌ざわり

用途土木作業、農作業、一般作業 種別ズボン ブルー サイズM 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材[表地]PVC(高重層)、[裏地]ナイロン66 パッケージ袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする