ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの トップス レインウェア
クレモナ合羽ジャンパー(袋入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370585
品番
15120613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途
土木作業、農作業、一般作業
材質
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
色
ホワイト
サイズ
M
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能