ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
クレモナ合羽ズボン(袋入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370594
品番
15160189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
土木作業、農作業、一般作業
色
鉄紺
サイズ
4L
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工