クレモナ陸上(角前掛)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29370664 品番 15171182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,135
販売価格(税別)
2,850

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工

用途湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業 鉄紺 サイズ2号 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29370655
2024-11-20
用途:
水仕事の時、文字通り前が濡れなくてすみます。
製造業

前が濡れなくてすみますし、
風も通さないので冬は暖かく作業できます。
少し重いのがたまにしずw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする