ロゴス
ロゴスの エプロン
ロゴスの 前掛け
クレモナ陸上(角前掛)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
鉄紺
サイズ
3号
注文コード
29370680
品番
15171183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
色
鉄紺
サイズ
3号
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り