ロゴス
ロゴスの エプロン
ロゴスの 前掛け
作業用角前掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370804
品番
15175610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
色
ホワイト
サイズ(cm)
90×90
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/共ヒモ付き
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り