ロゴス
ロゴスの エプロン
ロゴスの 胸当て
作業用胸当付前掛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29370820
品番
15176180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途
湾岸作業、養殖業、水産加工業、水産販売業
色
鉄紺
サイズ(cm)
90×105
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/共ヒモ付き
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
パッケージ
袋入り