日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 空調・水冷ウェア
日光物産(NIKKO)の 長袖 空調ウェア・服
防炎空調ウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
グレー
注文コード
29370838
品番
AX-EF1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。
火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。
ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途
熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。
セット内容
服のみ
材質
防炎加工綿
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
64
注意
※ファン部付近での火気の使用は避けてください。
※専用のファン、バッテリーをご使用ください(LX-6700BAZ、LX-6700FCZ)。
※ご使用前にファン、バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますようお願い致します。
※不燃ではない為、ご使用いただく中で火気により生地に穴が開く場合がございます。
※より安全に作業頂く為に、防炎ロングTシャツ(AX-NT2000)を併せてご使用ください。
商品説明動画
燃焼実験
参考になった