AX-EF1000 防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO) 29371057 AX-EF1000 防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO) 29371057 AX-EF1000 防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO) 29371057 AX-EF1000 防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO) 29371057

防炎空調ウェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L アースグリーン 注文コード29371057 品番AX-EF1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。
火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。
ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。

用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。 セット内容服のみ 材質防炎加工綿 アースグリーン サイズ4L 胸囲(cm)142 肩幅(cm)56 着丈(cm)70
注意
※ファン部付近での火気の使用は避けてください。
※専用のファン、バッテリーをご使用ください(LX-6700BAZ、LX-6700FCZ)。
※ご使用前にファン、バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますようお願い致します。
※不燃ではない為、ご使用いただく中で火気により生地に穴が開く場合がございます。
※より安全に作業頂く為に、防炎ロングTシャツ(AX-NT2000)を併せてご使用ください。

商品説明動画

燃焼実験

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする