※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22150.0031 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371529 22150.0031 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371529 22150.0031 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371529 22150.0031 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371529

プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理 注文コード29371529 品番22150.0031
参考基準価格(税別)¥1,008 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。

用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。 トラスコ品番128-7432 材質ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理 ストローク(mm)2.6(s/x) 取付穴(mm)D:12 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)8 寸法l1(mm)13 寸法l2(mm)13.9 バネ力F(N、max):100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする