※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22150.0062 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371565 22150.0062 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371565 22150.0062 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371565 22150.0062 プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371565

プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ピン:プラスチック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理 注文コード29371565 品番22150.0062
参考基準価格(税別)¥919 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。

用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。 トラスコ品番105-7540 材質ピン:プラスチック(POM)、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理 ストローク(mm)2(s/x) 取付穴(mm)D:10 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)6 寸法l1(mm)11 寸法l2(mm)10.7 バネ力F(N、max):40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする