※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン 圧入タイプ シール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
注文コード
29371590
品番
22150.0125
参考基準価格(税別)
¥1,243
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途
プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
トラスコ品番
105-7545
材質
ピン:スティール、浸炭焼入れ、亜鉛メッキ、ハウジング:アルミニウム、銀色酸化皮膜処理
ストローク(mm)
2(s/x)
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
6
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
10
バネ
力F(N、max):40
取付穴径ΦD(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応