※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
プレッシャー・ピン プラスティック製のばね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29371660
品番
22150.0218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,123
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途
プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
トラスコ品番
105-9065
材質
ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック
ストローク(mm)
0.6(s/x)
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
4
寸法l1(mm)
9
寸法l2(mm)
5.2
バネ
力F(N、max):30
取付穴径ΦD(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応