※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22340.0025 ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371714 22340.0025 ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371714

ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29371714 品番 22340.0025
参考基準価格(税別)¥4,566 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
扱いやすい形状のグリップです。
保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。

用途
調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。
トラスコ品番848-7990 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム、黒(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼、黒、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 l125 l27 d16 l331.6 取付穴H11:6 寸法l4(mm)24.1 寸法l5(mm)45.2 寸法l6(mm)12.7 せん断強度(KN)21 RoHS指令(10物質対応)対応 d27 寸法d311.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする