※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22340.0215 ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371924 22340.0215 ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29371924

ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29371924 品番22340.0215
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
耐食性があります。
コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。
保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。
ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。

用途
調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。
トラスコ品番848-8061 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 l125 l26 d15 l320.7 取付穴(mm)H11:5 寸法d4(mm)20 寸法l4(mm)17.6 寸法l5(mm)14.6 せん断強度(KN)14 RoHS指令(10物質対応)対応 d25.5 寸法d311.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする