※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22370.0013 ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372134 22370.0013 ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372134

ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29372134 品番22370.0013
参考基準価格(税別)¥3,398 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。

用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 トラスコ品番848-8295 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 l115 l26 d15 l326.2 取付穴H11:5 せん断強度(KN)14 RoHS指令(10物質対応)対応 d25.5 寸法d310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする