※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22370.0050 ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372326 22370.0050 ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372326

ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29372326 品番22370.0050
参考基準価格(税別)¥5,928 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。
ピンの材質はSUS303相当です。
耐食性があります。
指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。
保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。

用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 トラスコ品番848-8321 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 l150 l29.6 d110 l333.1 取付穴(mm)D:10 せん断強度(KN)60 RoHS指令(10物質対応)対応 d212 寸法d314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする