※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22370.0627 ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372527 22370.0627 ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372527

ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29372527 品番22370.0627
参考基準価格(税別)¥10,479 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。
クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。
耐食性があります。
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。
取付穴公差H11

用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 トラスコ品番848-8518 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒 l1250〜35 l29.6 d110 l331.2 取付穴H11:10 寸法d4(mm)27.6 寸法l4(mm)33.1 寸法l5(mm)18 せん断強度(KN)60 RoHS指令(10物質対応)対応 d212 寸法d323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする