※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22400.0062 ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372615 22400.0062 ソケットピン(スプリング加圧ボール付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372615

ソケットピン(スプリング加圧ボール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29372615 品番22400.0062
参考基準価格(税別)¥3,219 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。
頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
耐食性があります。
使い易いグリップです。
本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。

用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 トラスコ品番848-8878 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼 l110 l25 d16 l327 取付穴H11:6 寸法d4(mm)17.3 寸法l4(mm)10.8 引張荷重(N)潤滑無(Nmax.):8 せん断強度(KN)22 RoHS指令(10物質対応)対応 d26.5 寸法d338
注意
※ボールの背後にバネが入っているタイプとは異なり、ボールはロックされません。引っ張るとピンは抜けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする