※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22400.0905 ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372816 22400.0905 ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372816

ロケーティングブッシュ(ボールロックピン用 六角穴付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29372816 品番 22400.0905
参考基準価格(税別)¥3,518 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。
部品への取付が簡単で確実です。
様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。
耐食性、耐摩耗性に優れています。
どちら側からもピンの差込が可能です。

用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。 トラスコ品番848-8898 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) l119 l215 d15 l39 二面幅(mm)5 寸法d4(mm)6 寸法l4(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 d2M12 寸法d318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする