※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22400.0938 保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372904 22400.0938 保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372904 22400.0938 保持ケーブル リング・ラグ板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372904

保持ケーブル リング・ラグ板付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29372904 品番 22400.0938
参考基準価格(税別)¥1,333 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。

用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。 トラスコ品番848-8910 材質ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼 ケーブル被覆なし ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストレートタイプのボールロックピンには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする