※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
保持ケーブル 両端リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29372920
品番
22400.0940
参考基準価格(税別)
¥1,043
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途
ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。
トラスコ品番
848-8911
材質
ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、黒被覆(PA6)、固定リング:ステンレス鋼
ケーブル
黒色被覆(PA6)
ケーブル長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ストレートタイプのボールロックピンには使用できません。