※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
保持ケーブル リング・ラグ板付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29372947
品番
22400.0946
参考基準価格(税別)
¥1,288
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途
ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。
トラスコ品番
848-8915
材質
ステンレス鋼、ケーブル:ステンレス鋼、ラグ板:ステンレス鋼、固定リング:ステンレス鋼
ケーブル
黒色被覆(PA6)
ケーブル長(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ストレートタイプのボールロックピンには使用できません。