※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23050.0506 円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372999 23050.0506 円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372999 23050.0506 円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 29372999

円錐シート付球面ワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29372999 品番23050.0506
参考基準価格(税別)¥1,882 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。

用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8717 材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理 高さ(mm)7 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)13 静耐荷重(kN)max. :9 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※球面ワッシャーと円錐シートの取り外しはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする